Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 1S, 10A 40.51.8.024.0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012-17557748
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405180240300
EAN/GTIN:
     8012823010212
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 1S, 10A 40.51.8.024.0300

Steck-/Printrelais 1 Schließer (AgNi) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 24 V AC, 1.2 VA, 320 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais 24v ac, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Relaismodul, Mini-Relaismodul, Relais, Koppelrelais, Interface-Relais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,41*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 3,42*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2054*
€ 3,5454*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,25*
€ 3,63*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,30*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5454*
€ 4,21903
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2054*
€ 3,81443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 177,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,61*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,42*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,57*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,79*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,40*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,56*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,11*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,25*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.