Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17459222 Herst.-Nr.: 3SU19000AM100AA0 EAN/GTIN: 4011209954335 |
| |
|
| | |
| Schildträger Koordinatenschalter 3SU1900-0AM10-0AA0 Schildträger für Koordinatenschalter, 22mm, 4 Schaltstellungen, schwarz, für Bezeichnungsschilder 27mm x 27 mm Schildträger zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Weitere Informationen: | | Bedeutung des Aufdrucks: | ohne | Aufdruck ISO-Symbole: | ohne | Farbe: | schwarz | Form: | quadratisch | Breite: | 89,6 mm | Höhe: | 89,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,55* | € 6,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,05* | € 7,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,42* | € 7,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,12* | € 8,89* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,42* | € 9,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|