Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wabe 32pol. (3x1,5/3x)BL 1-32 S 726-141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 726-141 Anschlussblock Grau
Wago 726-141 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     6012-17455254
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-141
EAN/GTIN:
     4044918455244
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme

Wabe 32pol. (3x1,5/3x)BL 1-32 S 726-141

Rangierwabe
32-polig
Aufdruck 1-32
für Anwendungen Ex i geeignet
Kammerfarben einheitlich blau
Kammerkennzeichnung Seite 1 und 2 senkrecht
1,50 mm²
dunkelgrau
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Erweiterungsmodul, Bus-Schnittstelle, Schnittstelle, Anschaltbaugruppe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 43,10066*
€ 48,30066*
1
€ 5,46*
ab € 42,70*
€ 55,63*
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 50,78*
€ 56,48*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 56,72*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 45,6295*
€ 59,2195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-500/209-035
ab € 9,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-002
ab € 2,622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-005
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-007
ab € 11,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-502
ab € 1,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-566
ab € 1,724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-907
ab € 3,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-107
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.