Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme grau HLAK 35-5/10 GR-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsabzweigklemme grau HLAK 35-5/10 GR-S
Hauptleitungsabzweigklemme grau HLAK 35-5/10 GR-S
Artikel-Nr.:
     6012-17257740
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080521
EAN/GTIN:
     4025221401593
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemmen 5 polig
hauptleitungsklemme

Hauptleitungsabzweigklemme grau HLAK 35-5/10 GR-S

Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
ja
Höhe:
37,3 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
54,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pollmann hauptleitungsklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,25*
€ 21,37*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 18,13*
€ 25,02*
2 Tage
31
€ 4,98*
ab € 18,99*
€ 26,15*
€ 5,46*
ab € 18,92*
€ 26,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,56*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.