| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17058977 Herst.-Nr.: 30392 EAN/GTIN: 4034451303928 |
| |
|
| | |
| LED-Globelampe 60x118mm E27 230VAC2700K 160° 30392 Leuchtmittel mit 30 SMD LED, klassische Globeform, das Licht dieser LED ist vergleichbar mit einer herkömmlichen 60-Watt-Glühlampe bei nur 9 Watt Verbrauch. Energieeffizienzklasse: Restmenge, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <0,5 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,59999999 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 9 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 810 lm | Lampenlichtausbeute: | 90 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, leuchtmittel e27 9w 2700k, led globelampe, e27 globeform, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,23* | € 9,05* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,25* | € 9,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,05* | € 10,22* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,25* | € 10,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,96* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|