Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 16x35mm E14 60V 3W 25451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16880730
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25451
EAN/GTIN:
     4034451254510
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Halogenlampe Röhrenform
Röhrenlampe

Röhrenlampe 16x35mm E14 60V 3W 25451

Kleinlampe Röhrenform T16 E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
60 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,183*
€ 1,713*
10
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,72*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,338*
€ 1,948*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,95*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,948*
€ 2,31812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,908*
€ 2,27052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,778*
€ 2,11582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,648*
€ 1,96112
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.