Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T6 5x42mm 12V 50mA 20111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonlampe T6 5x42mm 12V 50mA 20111
Telefonlampe T6 5x42mm 12V 50mA 20111
Artikel-Nr.:
     6012-16877627
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20111
EAN/GTIN:
     4034451201118
Suchbegriffe:
Telefonlampen
telefonlampen 12v
telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe

Telefonlampe T6 5x42mm 12V 50mA 20111

Telefonlampe in Röhrenform T6,0 Skandia. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,6 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1,2 lm
Sockel:
sonstige
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,35*
10
€ 5,46*
ab € 3,113*
€ 4,363*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,175*
€ 4,445*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,18*
€ 4,45*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,445*
€ 5,28955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,225*
€ 5,02775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,915*
€ 4,65885
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,175*
€ 3,77825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.