Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe W21x95d 12V 5W Doppelblister 17260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe W21x95d 12V 5W Doppelblister 17260
Autolampe W21x95d 12V 5W Doppelblister 17260
Artikel-Nr.:
     6012-16873602
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17260
EAN/GTIN:
     4034451172609
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d

Autolampe W21x95d 12V 5W Doppelblister 17260

Signallampe, Doppelblister, 2825-02B Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
5 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
W2,1x9,5d
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Gesamtlänge:
26,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: W2.1x9.5d-Lampen, glassockellampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,13*
€ 1,93*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,17*
€ 1,99*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,28*
€ 2,17*
10
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.