Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 1000W 230V R7S 64572 P2/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-16872702
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321325181
EAN/GTIN:
     4008321325181
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Speziallampe 1000W 230V R7S 64572 P2/35

Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1000 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
26000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
0 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 17,57*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 12,17*
€ 17,57*
€ 5,46*
ab € 13,73*
€ 19,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,57*
€ 22,27*
5 Tage
2
€ 7,50*
ab € 11,96*
€ 33,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.