Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 51W 12V P22D 9006L-01B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321171238 Auto-Glühbirne
Osram 4008321171238 Auto-Glühbirne
Osram 4008321171238 Auto-Glühbirne
Osram 4008321171238 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     6012-16872630
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321171238
EAN/GTIN:
     4008321171238
Suchbegriffe:
Autolampen HB4
HB4-Lampen
Sockel HB4
Autolampen HB4A

Autolampe 51W 12V P22D 9006L-01B

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Scheinwerfer.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1095 lm
Sockel:
P22d
Normbezeichnung (ECE):
HB4
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
nein
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,271*
€ 7,191*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,377*
€ 7,327*
1
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 7,86*
2 Tage
29
1
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 10,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,327*
€ 8,71913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,857*
€ 8,15983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,607*
€ 7,86233
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,377*
€ 6,39863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.