Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe LUMILUX Emergency Lighting L 6W/840 EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe LUMILUX Emergency Lighting L 6W/840 EL
Leuchtstofflampe LUMILUX Emergency Lighting L 6W/840 EL
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-16863991
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321325662
EAN/GTIN:
     4008321325662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe LUMILUX Emergency Lighting L 6W/840 EL

Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, für Notbeleuchtung, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Geeignet für Notstrom-Betrieb. Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Optimiert für Notstrom-Betrieb. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Sockel:
G5
Lichtstrom:
300 lm
Lampenleistung:
6 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
50 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,77*
€ 4,26*
6 Tage
1000
25
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 4,41*
3 Tage
275
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 5,05*
1
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 5,49*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,74*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.