Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenstab 118mm R7s 220-240V 300W 12634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16859932
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12634
EAN/GTIN:
     4034451126343
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Halogenstab 118mm R7s 220-240V 300W 12634

Sehr helle und effiziente Lichtquelle, ideal für den Außenbereich. Dank einer Farbwiedergabe von RA100 werden alle Farben naturgetreu und lebendig wiedergegeben. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Lichtstrom:
4400 lm
Lampenspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
300 W
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, scharnberger+has. halogenstab 118mm r7s, halogenlampe r7s 300w, halogenlampe r7s, HV-Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
€ 5,80*
ab € 1,30*
€ 2,17*
€ 5,46*
ab € 1,35*
€ 2,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,53*
€ 2,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.