| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16859914 Herst.-Nr.: 12602 EAN/GTIN: 4034451126022 |
| |
|
| | |
| Halogenstab 117mm R7s 42VAC 200W 12602 Sehr helle und effiziente Lichtquelle, ideal für den Außenbereich. Dank einer Farbwiedergabe von RA100 werden alle Farben naturgetreu und lebendig wiedergegeben. Energieeffizienzklasse: Industrielampe / EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 8000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Nennstrom: | 4761 mA | Lampenspannung: | 42 V | Lampenleistung: | 200 W | Lichtstrom: | 2300 lm | Sockel: | R7s | Farbtemperatur: | 3000 K | Durchmesser: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenstab r7s 117mm, halogenlampe r7s, halogenlampe r7s 200 w, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, Leuchtmittel, Lampe, NV-Halogenlampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,05* | € 8,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,06* | € 8,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,56* | € 9,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 6,82* | € 9,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,84* | € 9,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|