| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16766837 Herst.-Nr.: WLA 110 0001 EAN/GTIN: 5706654002968 |
| | |
|
| | |
| Raumthermostat WLA 110 0001 Raumthermostat paßt zu allen WindowMaster Fensterantrieben, Anschluß an die Steuerzentrale WLC 100 des WindowMaster CombiLink Systems über das WLF 100/110 Sensor-Interface, direkter Anschluß an das WindowMaster UniControl Steuersystem WUC/WUX 100, der Raumthermostat besitzt einen potentialfreien Kontakt und ist per Hand abschaltbar, Meßgenauigkeit +/- 2,5 °C, Gehäuse aus Polykarbonat Weitere Informationen: | | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Schutzart (IP): | IP30 | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,70* | € 106,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,11* | € 110,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|