|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-16764892 Herst.-Nr.: DABCDBTSW EAN/GTIN: 4011377172616 |
| |
|
|  |  |
 | Smart DAB+ Digitalradio Bluetooth UKW,DAB+ DAB CD BT SW zur Montage in Einfach- oder Mehrfachrahmen und Aufputz-Kappen inklusive Netzteil Bestimmungsgemäßer Gebrauch DAB-Empfang im Frequenzbereich 174 MHz bis 240 MHz (VHF-Band III und Kanal 13) UKW-Empfang im Frequenzbereich 87,5 MHz bis 108 MHz (VHF-Band II) Wiedergabe und Steuerung der Musik von mobilen Geräten über Bluetooth® Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Weckzeiten: | 1 | Funkuhr: | nein | CD-Player: | nein | Anzeigeart: | digital | DAB+: | ja | Internet-Radio: | ja | KW: | nein | LW: | nein | MW: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 177,18* | € 209,89* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 177,67* | € 210,46* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 179,83* | € 213,40* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 182,42* | € 215,98* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 196,11* | € 231,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|