Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handlampe SL5 LED Set IP 54 46145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Handlampe SL5 LED Set IP 54 46145
LED-Handlampe SL5 LED Set IP 54 46145
Artikel-Nr.:
     6012-16762976
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46145
EAN/GTIN:
     4034451461451
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

LED-Handlampe SL5 LED Set IP 54 46145

Acculux SL 5 LED Set, Pilotlampe: Nichia LED 5mm, Hauptlampe: 3W Power LED, Kunststoff schwarz/rot, schlagzäh, IP54, LED Lebensdauer ca.50000h - Arbeitshandscheinwerfer mit 3W Power LED inkl. Ladestation - Professioneller, wiederaufladbarer Handscheinwerfer inkl. Vorsatzscheibe z.B. für den Blinkbetrieb als Warnleuchte. Sicherheits-Notlichtfunktion mit der Ladestation gem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
245 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, handlampe akku, handlampe, arbeitsscheinwerfer led, Taschenlampe, Taschenleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 248,59*
€ 295,58*
Frei Haus
ab € 251,28*
€ 298,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 253,23*
€ 300,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 257,90*
€ 303,63*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,97*
€ 330,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,28*
€ 350,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.