Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaustecker 32A,7p,7h,500V,IP44 1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaustecker 32A,7p,7h,500V,IP44 1080
Aufbaustecker 32A,7p,7h,500V,IP44 1080
Artikel-Nr.:
     6012-16558694
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1080
EAN/GTIN:
     4015394007234
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Aufbaustecker 32A,7p,7h,500V,IP44 1080

32A7P 7H500V Aufbaustecker HW/VN IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
499..500 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
7
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, mennekes aufbaugerätestecker, gerätestecker, gerätestecker 7 polig, Cekon-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, Cekon-Gerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckvorrichtung, Cekon-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Gerätestecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 156,60*
€ 177,29*
1
Frei Haus
ab € 161,17*
€ 183,53*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 175,53*
€ 185,30*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 167,63*
€ 191,09*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 179,97*
€ 204,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.