Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1080 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1080 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 7
MENNEKES 1080 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 7
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77716784
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
90 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
7
Anzahl Fassungen
1
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.