Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse M32 19200320527


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse M32 19200320527
Tüllengehäuse M32 19200320527
Artikel-Nr.:
     6012-16533392
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200320527
EAN/GTIN:
     5713140124936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse M32 19200320527

Tüllengehäuse, Baugröße: 32 A, hohe Bauform, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,33*
€ 15,39*
€ 5,46*
ab € 11,31*
€ 15,42*
3 Tage
34
€ 5,80*
ab € 12,19*
€ 16,51*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,2056*
€ 16,5156*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,90*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 00 000 5095
ab € 12,34*
Zubehör
Harting
19 00 000 5096
ab € 10,15*
Zubehör
Harting
09 20 016 3111
ab € 8,45*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,32*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,31*
Zubehör
Harting
19 00 000 5194
ab € 4,201*
Zubehör
Harting
09 20 016 3011
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.