Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 20 016 3111 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989334-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 016 3111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Kontakteinsätze
Buchseneinsatz 09 20 016 3111 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 40.2 g
Baugröße: 32 A
Bemessungsstrom: 16 A
Kontaktanzahl: 32
Bemessungsspannung: 250 V
Leiterquerschnitt: 0.14 mm² - 4 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09200163111
Typ (Hersteller-Typ):
09 20 016 3111
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Harting, 09 20 016 3111, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 8,47*
€ 11,76*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 8,53657*
€ 11,76657*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 11,88*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,6087*
€ 11,9287*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330006216
ab € 120,79*
Zubehör
Harting
09330006217
ab € 109,74*
Zubehör
Harting
09330006218
ab € 131,80*
Zubehör
Harting
09330006220
ab € 24,55*
Zubehör
Harting
09330006222
ab € 134,83*
Zubehör
Harting
09330006223
ab € 132,62*
Zubehör
Harting
09330006227
ab € 46,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.