| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16351567 Herst.-Nr.: 330100001 EAN/GTIN: 4041254313757 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenstrahler 4000K 3301 L210 LED-Hallenleuchte, DUEVO, 135 W, 20200 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254313757.LED-Hallenleuchte DUEVO MID. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Pendel | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 351,51* | € 409,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 362,15* | € 422,00* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 367,51* | € 424,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 367,54* | € 425,79* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 392,95* | € 454,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|