Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmischer 27532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellmischer 27532
Schnellmischer 27532
Artikel-Nr.:
     6012-16298123
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     27532
EAN/GTIN:
     4046382275328

Schnellmischer 27532

SCHNELLMISCHER BSM287
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
260..630 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
0 1/min
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
260 1/min
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
0 1/min
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 637,23*
€ 722,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 635,17*
€ 722,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 642,46*
€ 728,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 746,90*
€ 838,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,42*
€ 866,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,87*
€ 854,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,88*
€ 819,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,52*
€ 799,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,46*
€ 764,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
38505
ab € 36,20*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
38513
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.