Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug KT 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidwerkzeug KT 14
Schneidwerkzeug KT 14
Artikel-Nr.:
     6012-16276740
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1157820000
EAN/GTIN:
     4032248945344
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere

Schneidwerkzeug KT 14

Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
14 mm
Max. Kabelquerschnitt:
70 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
215 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,95*
€ 42,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,76*
€ 43,66*
€ 5,46*
ab € 34,02*
€ 43,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,04*
€ 43,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 34,93*
€ 44,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.