Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPIT Metall-Hohlraumdübel mit Schraube CC5-16/45 (VE100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPIT Metall-Hohlraumdübel mit Schraube CC5-16/45 (VE100)
SPIT Metall-Hohlraumdübel mit Schraube CC5-16/45 (VE100)
Artikel-Nr.:
     6012-16257994
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     061080
EAN/GTIN:
     3439510610800
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel

SPIT Metall-Hohlraumdübel mit Schraube CC5-16/45 (VE100)

Metallhohlraumdübel mit Schraube für Hohlbaustoffe. Leicht zu setzender Dübel für mittlere Lasten. 6 verstärkte Spreizarme - große Anpressradius und damit hohe Tragfähigkeit. Komplett demontierbare Befestigung - durch Lösen der Dübelkappe mit einem Schraubendreher kann der Dübel auch wieder entfernt werden. Dauerhaft sichere Verspreizung hinter der Platte - das Anbauteil kann mehrfach gelöst und wieder befestigt werden.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm
Länge:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 72,69*
€ 92,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,91*
€ 95,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,42*
€ 113,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,19*
€ 112,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,40*
€ 107,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,95*
€ 104,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,91*
€ 89,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.