Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser 25mm/9 Zähne 811201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser 25mm/9 Zähne 811201
Fräser 25mm/9 Zähne 811201
Artikel-Nr.:
     6012-16252863
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     811201
EAN/GTIN:
     3439518112016
Suchbegriffe:
Frässcheibe

Fräser 25mm/9 Zähne 811201

Fräser für Mauernutfräse. Fräsen von Schlitzen in einem Arbeitsgang - keine Schlagenergie erforderlich. Viele große Zähne für eine bessere Effizienz. Fräsen zum Einsetzen elektronischer Leitungen.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
250 mm
Körnung:
6,5
Geeignet für Asphalt:
nein
Geeignet für Backstein:
nein
Geeignet für Beton:
nein
Geeignet für Beton/Betonstein:
nein
Geeignet für bewehrten Beton:
nein
Geeignet für Dachziegel:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,06*
€ 259,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 223,93*
€ 269,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 413,83*
€ 483,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,06*
€ 298,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.