Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser 25mm/9 Zähne 811201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser 25mm/9 Zähne 811201
Fräser 25mm/9 Zähne 811201
Artikel-Nr.:
     3517I-16252863
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     811201
EAN/GTIN:
     3439518112016
Suchbegriffe:
Frässcheibe

Fräser 25mm/9 Zähne 811201

Fräser für Mauernutfräse. Fräsen von Schlitzen in einem Arbeitsgang - keine Schlagenergie erforderlich. Viele große Zähne für eine bessere Effizienz. Fräsen zum Einsetzen elektronischer Leitungen.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
250 mm
Körnung:
6,5
Geeignet für Asphalt:
nein
Geeignet für Backstein:
nein
Geeignet für Beton:
nein
Geeignet für Beton/Betonstein:
nein
Geeignet für bewehrten Beton:
nein
Geeignet für Dachziegel:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 215,15*
€ 259,27*
Frei Haus
ab € 216,79*
€ 261,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 412,13*
€ 485,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.