Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOLIERSCHLAUCH PVC ISY 2 BK 61793030


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 61793030 Kabelisolierung Schwarz
Lapp 61793030 Kabelisolierung Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-16213207
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61793030
EAN/GTIN:
     4044773198768
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
lapp kabel isolierschlauch

ISOLIERSCHLAUCH PVC ISY 2 BK 61793030

Isolierschlauch, Zur Isolation von Anschlußstellen, IEC 60684-3-100, Oberfläche glatt,
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
2 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,03831*
€ 0,05111*
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,03814*
€ 0,05124*
Lager 6012
1000
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,03878*
€ 0,05198*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,0437*
€ 0,0582*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,1208*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,05198*
€ 0,06186
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,03878*
€ 0,04615
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,03878* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 51,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.