Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialgebläse Baugröße 180 1,1kW GRM HT 18/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialgebläse Baugröße 180 1,1kW GRM HT 18/2
Radialgebläse Baugröße 180 1,1kW GRM HT 18/2
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-16169669
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0283
EAN/GTIN:
     4012799732839
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radialgebläse Baugröße 180 1,1kW GRM HT 18/2

Radialgebläse mit Metallgehäuse für Hochtemperaturen. Druckstarker Ventilator für industrielle Anwendungen. Zur einfachen und direkten Montage an einem Rohrsystem. Der Motor befindet sich außerhalb des Luftstroms. Gehäuse aus Stahlblech. Gehäuse durch Epoxidbeschichtung gegen Witterungseinflüsse geschützt. Standardausrichtung für Gehäuse LG 270°. Das Gehäuse ist bei Bedarf in 45° Schritten bestellbar.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
2709 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
1,1 kW
Mit thermischem Schutz:
nein
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.068,29*
€ 1.231,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.080,04*
€ 1.242,39*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.133,93*
€ 1.301,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,39*
€ 1.478,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,00*
€ 1.458,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,43*
€ 1.389,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,36*
€ 1.343,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,04*
€ 1.285,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0073.0287
ab € 11,14*
Zubehör
Maico
0073.0292
ab € 17,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 95,68*
Zubehör
Maico
0073.0296
ab € 68,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.