| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16169794 Herst.-Nr.: 0073.0287 EAN/GTIN: 4012799732877 |
|
|
| | |
| Ansaugschutzgitter f. Nennweite 160/180 SGEI 16-18 Ansaugschutzgitter rund. Für die Befestigung am Ventilator.Artikel: SGEI 16-18, Material: Stahl, Farbe: grau, Gewicht: 0,15 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,15 kg, Breite: 222 mm, Höhe: 194 mm, Tiefe: 5 mm, Breite mit Verpackung: 222 mm, Höhe mit Verpackung: 194 mm, Tiefe mit Verpackung: 5 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | ja | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | nein | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,14* | € 16,09* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,23* | € 16,22* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,64* | € 18,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|