Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtbandsystem H1-LM T 4400-840ET01 Cflex #6122540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6122540 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6122540 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     6012-16094048
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6122540
EAN/GTIN:
     4018242281725
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED Lichtbandsystem H1-LM T 4400-840ET01 Cflex #6122540

LED-Schnellmontage-Leuchte in Lichtbandausführung. Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder. Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke. Module werkzeuglos austauschbar. In Kombination mit Blindmodulen können Lichtband-Module werkzeuglos innerhalb eines Lichtbandes versetzt werden. Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 421,14*
€ 496,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 426,10*
€ 501,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,07*
€ 596,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,26*
€ 588,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,67*
€ 569,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,97*
€ 552,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,10*
€ 507,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,30*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,03*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 21,29*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 30,90*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,49*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 83,44*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 68,03*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 20,34*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,94*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 52,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.