Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTB 2,5/ 9-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTB 2,5/ 9-G
Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTB 2,5/ 9-G
Artikel-Nr.:
     6012-15998263
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1846438
EAN/GTIN:
     4017918183646
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
phoenix contact grundleiste für lei...
grundleiste für leiterplattensteckv...

Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTB 2,5/ 9-G

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 18, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 18, Artikelfamilie: MDSTB 2,5/..-G, Rastermaß: 5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Anreihbar! Befestigungsflansch: Art.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
18
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckerleiste, Leiterplattenklemme, Verbindungsklemme, Leiterplattensteckverbinder, Reihenklemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Klemmleiste, Anschlussklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,2438*
€ 3,6838*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,769*
€ 4,229*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9228*
€ 4,4128*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,22*
€ 4,76*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,3249*
€ 4,8549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,4128*
€ 5,25123
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9228*
€ 4,66813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 220,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0617*
Zubehör
Phoenix Contact
1874617
ab € 2,8092*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.