Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000023968 Herst.-Nr.: 1846438 EAN/GTIN: 4017918183646 |
| |
|
| | |
| 1846438 - Grundleiste MDSTB 2,5/ 9-G, Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Anreihbar! Befestigungsflansch: Art.-Nr. 1736771, 1736768. Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich ! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,2438* | € 3,7238* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,749* | € 4,279* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,9128* | € 4,4528* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 4,23* | € 4,80* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,3549* | € 4,9049* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|