Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme Gehäuse DFK-PC 6-16 #1701553


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungsklemme Gehäuse DFK-PC 6-16 #1701553
Durchführungsklemme Gehäuse DFK-PC 6-16 #1701553
Artikel-Nr.:
     6012-15982729
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1701553
EAN/GTIN:
     4046356030625
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder

Durchführungsklemme Gehäuse DFK-PC 6-16 #1701553

Durchführungsgrundleiste, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: DFK-PC 6-16/..-GF, Rastermaß: 10,16 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 4,1 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 3, Stecksystem: COMBICON PC 16, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10,16 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
76 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse 4-polig, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, Steckerleiste, Leiterplattenklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Klemmleiste, Anschlussklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,83*
€ 4,92*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,448*
€ 5,688*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,632*
€ 5,932*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 5,00*
€ 6,45*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,1066*
€ 6,5166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,932*
€ 7,05908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,522*
€ 6,57118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,202*
€ 6,19038
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,632*
€ 5,51208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.