Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchführungsklemme mit Ge windeflansch, zum di


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-377853
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1701553
EAN/GTIN:
     4046356030625
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Phoenix Contact Durchführungsklemme mit Ge windeflansch, zum di DFK-PC 6-16 #1701553 Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Steckverbinderausführung fixierter Steckverbinder, Kontaktausführung sonstige, Anzahl der Steckkontakte 9, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 10,16mm, Rastermaß der Anschlüsse 10,16mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 76A, Bemessungsspannung 1000V, Bemessungsstoßspannung 8kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss, Durchmesser des Anschlusspins 1,2mm, Länge des Pins 4,1mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, Befestigungsart löten,
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontakte:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10.16 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10.16 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Durchmesser des Anschlusspins:
1.2 mm
Länge des Pins:
4.1 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse 4-polig, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, Anschlussklemme, Klemmleiste, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenklemme, Reihenklemme, Steckerleiste, Verbindungsklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,83*
€ 4,92*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,448*
€ 5,688*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,632*
€ 5,932*
Lager 5382
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 5,00*
€ 6,45*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,1066*
€ 6,5166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.