Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel 732/90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-15976230
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     732/90
EAN/GTIN:
     4011126043051
Suchbegriffe:
Hakennagel
hakennagel

Hakennagel 732/90

Hakennagel, mit rundem Schaft, nicht geeignet zur Putzüberdeckung. Abmessungen (ca. Maße) L : 90 mm Schaft-Ø : 3,4 mm Werkstoff : Stahl, blank
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Durchmesser:
3,4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,0824*
€ 0,1178*
250
€ 5,46*
ab € 0,08894*
€ 0,12604*
Lager 6012
250
€ 3,90*
ab € 0,10036*
€ 0,14326*
25 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,80*
ab € 0,102*
€ 0,145*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1218*
€ 0,1948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,14326*
€ 0,17048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13036*
€ 0,15513
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12646*
€ 0,15049
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10036*
€ 0,11943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 35,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0379*
Ähnlich
HKL
ab € 0,045*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0519*
Ähnlich
HKL
ab € 0,051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.