Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15947845 Herst.-Nr.: L5067 EAN/GTIN: 4012740138666 |
| |
|
| | |
| Spreizniet 6 L 5067 Spreizniet zur Befestigung Bohrdurchmesser 6mm Klemmstärke 3-8mm halogenfrei Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlagniet | Lochdurchmesser: | 6 mm | Klemmbereich: | 3..8 mm | Demontage möglich: | nein | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,88* | € 4,10* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,01* | € 8,52* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,15* | € 8,58* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,05* | € 8,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 7,17* | € 9,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0717* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|