Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 101A 6qmm-25qmm,grau UWV 16-POT/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungsklemme 101A 6qmm-25qmm,grau UWV 16-POT/S
Durchführungsklemme 101A 6qmm-25qmm,grau UWV 16-POT/S
Artikel-Nr.:
     6012-15932912
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3073555
EAN/GTIN:
     4046356344791
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Durchführungsklemme 101A 6qmm-25qmm,grau UWV 16-POT/S

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 6 mm² - 25 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 12,1 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anschlussposition:
seitlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,489*
€ 3,029*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6486*
€ 3,2186*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7632*
€ 3,3332*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8653*
€ 3,4453*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,90871*
€ 3,48871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3332*
€ 3,96651
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7632*
€ 3,28821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 166,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3074428
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3074619
ab € 9,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0816605
ab € 253,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 22,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 25,045*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,3714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.