Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltschrumpfschlauch EPDM 23,6-49,2 mm, L152mm 8428.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltschrumpfschlauch EPDM 23,6-49,2 mm, L152mm 8428.6
Kaltschrumpfschlauch EPDM 23,6-49,2 mm, L152mm 8428.6
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15929809
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000092232
EAN/GTIN:
     8021684312670
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Isolierschlauch
Schrumpfschlauch
3m deutschland isolierschlauch

Kaltschrumpfschlauch EPDM 23,6-49,2 mm, L152mm 8428.6

3M Kaltschrumpf-Isolierschläuche der Serien 8420 und 8430 sind vor allem für die elektrische Isolierung bei allen massiven dielektrischen (Gummi oder Kunststoff) isolierten Drähten und Kabelspleißen mit bis zu 1.000 V nützlich. Sie eignen sich für Innen- und Außenbereiche. Sie bieten bei Kommunikationsleitungen und anderen nicht-elektrischen Anwendungen (einschließlich Kabelmantelreparaturen) oft einen guten physischen Schutz und eine Abschirmung vor Umwelteinflüssen.
Weitere Informationen:
Typ:
Kaltschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
49,3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
24 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
4,6 mm
Länge:
0,152 m
Betriebstemperatur:
90 °C
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz, Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,39*
€ 18,50*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,69*
€ 18,75*
10
Frei Haus
ab € 15,958*
€ 19,108*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,33*
€ 19,59*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 16,561*
€ 19,881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,881*
€ 23,65839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,421*
€ 23,11099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,561*
€ 19,70759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 198,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.