Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 93.040.1153.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-15908802
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     93.040.1153.1
EAN/GTIN:
     4015573238763
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteiler 93.040.1153.1

ST17/2 Verteiler, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 16 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 5, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
5
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,075*
€ 7,565*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 6,0767*
€ 7,5667*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 6,1341*
€ 7,6441*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,1915*
€ 8,9315*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 7,45*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,6441*
€ 9,09648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1341*
€ 7,29958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 764,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.