Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme D 4/6 NTLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme D 4/6 NTLP
Klemme D 4/6 NTLP
Artikel-Nr.:
     6012-15904111
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     1SNA110439R2200
EAN/GTIN:
     3472591104394
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sammelschienenverbinder
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen

Klemme D 4/6 NTLP

Installationsklemmen mit Schraubanschluss aus der Solution-Serie gibt es in den Baubreiten 6 und als Dreierblock in 17,8 mm. Sie bieten eine ideale Lösung für Verteilerschränke in öffentlichen Gebäuden und erfüllen Verdrahtungs- und Anschlussbestimmungen von Installationen, die gemäß DIN VDE 0100 oder DIN VDE 0108 konzipiert sind. Dank des kompakten Designs und mehrstöckiger Reihenklemmen sparen Sie Platz in Ihren Schaltschränken.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Breite:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Installationsklemme, Installations-Etagenklemme, Reihenklemme, Etagenklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 3,69*
€ 4,80*
1
€ 5,46*
ab € 3,70*
€ 5,68*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,17*
€ 6,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.