Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgehäuse Raster 2-pol MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundgehäuse Raster 2-pol MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08
Grundgehäuse Raster 2-pol MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08
Artikel-Nr.:
     6012-15903366
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1755736
EAN/GTIN:
     4017918029319
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse

Grundgehäuse Raster 2-pol MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: MSTBVA 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,9 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,45*
ab € 0,24752*
€ 0,32752*
250
€ 5,46*
ab € 0,28964*
€ 0,37964*
25 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,2897*
€ 0,3797*
24 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,2916*
€ 0,3816*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 0,29748*
€ 0,39748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,39748*
€ 0,473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33748*
€ 0,4016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32748*
€ 0,3897
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29748*
€ 0,354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 99,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0616*
Zubehör
Phoenix Contact
1792757
ab € 0,7096*
Zubehör
Phoenix Contact
1792249
ab € 0,8162*
Zubehör
Phoenix Contact
1757019
ab € 0,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1777280
ab € 1,4503*
Zubehör
Phoenix Contact
1785942
ab € 0,5456*
Zubehör
Phoenix Contact
1873058
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.