Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 1755736 Grundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0013018
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1755736
EAN/GTIN:
     4017918029319
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlusse: 2, Artikelfamilie: MSTBVA 2,5/..-G, Rasterma?: 5,08 mm, Montage: Wellenloten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlange [P]: 3,9 mm, Anzahl der Lotpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,45*
ab € 0,24752*
€ 0,32752*
250
€ 5,46*
ab € 0,28964*
€ 0,37964*
8 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,2897*
€ 0,3797*
Lager 4147
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,2916*
€ 0,3816*
27 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,295*
€ 0,395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3816*
€ 0,4541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 95,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0616*
Zubehör
Phoenix Contact
1792757
ab € 0,7096*
Zubehör
Phoenix Contact
1792249
ab € 0,8162*
Zubehör
Phoenix Contact
1757019
ab € 0,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1777280
ab € 1,4503*
Zubehör
Phoenix Contact
1785942
ab € 0,5456*
Zubehör
Phoenix Contact
1873058
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.