Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme grau HLAK 35-1/2 M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsabzweigklemme grau HLAK 35-1/2 M2
Hauptleitungsabzweigklemme grau HLAK 35-1/2 M2
Artikel-Nr.:
     6012-15860266
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080141
EAN/GTIN:
     4025221400725
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Hauptleitungsabzweigklemme grau HLAK 35-1/2 M2

Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
ja
Höhe:
42,6 mm
Breite:
23,2 mm
Tiefe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 1pol
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 4,98*
ab € 3,20*
€ 4,69*
2 Tage
213
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,71*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 3,30*
€ 4,82*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,51*
€ 4,86*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,80*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.