| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15348029 Herst.-Nr.: 48607009 EAN/GTIN: 4011334535379 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte USB K.x, pw gl 48607009 Zentralstück für USB K.x, polarweiß glänzend Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Zentralplatte | Verwendung: | USB | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,54* | € 5,52* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,55* | € 5,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,70* | € 5,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,01* | € 6,23* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,24* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|