Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-15348010 Herst.-Nr.: 48601909 EAN/GTIN: 4011334535317 |
| |
|
|  |  |
 | Zentralplatte USB S.1, pw matt 48601909 Zentralstück für USB S.1, polarweiß matt.Zentralstück für Ladesteckdose USB-Buchse Typ C zum Laden von mobilen Geräten. Weitere Informationen:  |  | Zusammenstellung: | Zentralplatte | Verwendung: | USB | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 2,65* | € 3,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 2,64* | € 4,06* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,77* | € 4,25* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,95* | € 4,52* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 2,99* | € 4,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|