| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15318923 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0098 EAN/GTIN: 4011395181072 |
| |
|
| | |
| Wippe 1-fach, Symbol Licht alpinweiß 6231-22-214 Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach rechts, mit Symbol: Licht. Reflex SI/SI Linear. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | ja | Bussystem Powernet: | ja | Andere Bussysteme: | free@home | Funk bidirektional: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,73* | € 4,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,84* | € 4,29* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,91* | € 4,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,01* | € 4,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,41* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|