Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,kap.,M30x1,5,Steck. DC,pnp,no,sn=20mm,b KB300120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,kap.,M30x1,5,Steck. DC,pnp,no,sn=20mm,b KB300120
Sensor,kap.,M30x1,5,Steck. DC,pnp,no,sn=20mm,b KB300120
Artikel-Nr.:
     6012-15259598
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KB300120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Sensor,kap.,M30x1,5,Steck. DC,pnp,no,sn=20mm,b KB300120

Sensor kapazitiv, M30x1,5 82lang, bündig, Sn: 0,5-25, 10-35V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, Messing vernickelt, LED, manuelle Einstellung
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
82 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
25 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,69*
€ 177,10*
Frei Haus
ab € 149,41*
€ 183,12*
€ 5,90*
ab € 152,67*
€ 186,05*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,65*
€ 187,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,05*
€ 190,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.