Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-/Printrelais 34.51.7.012.5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012-15221688
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     345170125010
EAN/GTIN:
     8012823217185
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Steck-/Printrelais 34.51.7.012.5010

Schmales Steck-/Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten 12 V DC, 0,170 W, 840 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 5,35*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 5,38*
20
€ 5,46*
ab € 4,6365*
€ 5,4565*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 4,82*
€ 5,59*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 4,817*
€ 5,607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,607*
€ 6,67233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,237*
€ 6,23203
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,817*
€ 5,73223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 112,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,53*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,29*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,43*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 3,54*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,12*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,92*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 5,97*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,44*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.