Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktnetzgerät 85353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktnetzgerät 85353
Kompaktnetzgerät 85353
Artikel-Nr.:
     6012-15210617
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85353
EAN/GTIN:
     4048879080040
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät

Kompaktnetzgerät 85353

MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/15ADC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230..400 V
Leistungsabgabe:
360 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
135 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 230,08*
€ 267,04*
Frei Haus
ab € 240,78*
€ 280,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 244,28*
€ 282,63*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 256,19*
€ 294,17*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,44*
€ 302,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,28*
€ 290,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.