Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktnetzgerät 85353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktnetzgerät 85353
Kompaktnetzgerät 85353
Artikel-Nr.:
     3517I-15210617
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85353
EAN/GTIN:
     4048879080040
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät

Kompaktnetzgerät 85353

MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/15ADC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230..400 V
Leistungsabgabe:
360 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
135 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Trafonetzgerät, Trafonetzteil, murrelektronik trafonetzgerät, gleichrichter, gleichstromversorgung 15v, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 223,30*
€ 256,55*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 223,31*
€ 256,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 242,07*
€ 274,69*
Frei Haus
ab € 244,01*
€ 277,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 253,87*
€ 289,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,69*
€ 326,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,29*
€ 306,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.